Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl (GN 521-175-K20-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-521-175-K20-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521-175-K20-R
EAN/GTIN:
     4045525783409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad

Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
175
Bohrungsdurchmesser d2 (Form R):
20
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
R - mit drehbarem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.420 kg
Weitere Suchbegriffe: Handrad mit drehbarem Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Scheibenhandräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,20*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,07*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 12,68*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,73*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,50*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,74*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,73*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.