Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-521-200-B20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521-200-B20-A
EAN/GTIN:
     4045525273221
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2 (Form A):
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
40
d4:
38
d5:
50
d6:
40
d7:
44
b:
39
h:
13
l1:
36
l2:
53
l3:
90
r:
81
Ø Zylinder- griff:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.600 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,09*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,70*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,54*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,75*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,63*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.