Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger (GN 521.8-125-B10-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-521.8-125-B10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521.8-125-B10-D
EAN/GTIN:
     4045525539884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad

Scheibenhandräder GN 521.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Scheibenhandräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlußdeckel geliefert werden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.290 kg
Weitere Suchbegriffe: Stellungsanzeiger-Handrad, handrad ganter, handrad, analog, digital, Positionsanzeiger, Stellungsanzeiger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
576-50
ab € 1,87*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,18*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 14,17*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,40*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,09*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.