Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-521.8-125-K10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521.8-125-K10-D
EAN/GTIN:
     4045525539914
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter
Scheibenhandräder GN 521.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Scheibenhandräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlußdeckel geliefert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Bohrung d2:
B 8
d21:
B 10
d3:
22
d4:
35
d5:
76
b:
27
l1:
22
l2 ≈:
63
l3:
41
l4:
65
r:
49
Ø Zylindergriff:
22
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
60
GN 000.3 Größe:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.290 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
576-50
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,16*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 13,49*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,44*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,09*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.