Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegemechanik Stahl (GN 522.3-250-B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-522.3-250-B24-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     522.3-250-B24-R
EAN/GTIN:
     4045525847293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad ganter
umleggriff-handrad

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Umleggriff-Handrädern GN 522.3 verwirklicht.

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Zum Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
250
Bohrungsdurchmesser d2:
24
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.802 kg
Weitere Suchbegriffe: Handrad mit Umleggriff, Handräder, Handräder mit Umleggriff, Sicherheitshandrad, Sicherheitshandräder, Speichenhandrad, Speichenhandräder, Umleggriffhandrad, Umleggriffhandräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,89*
Ähnlich
Otto Ganter
322.3-125-B12-R
ab € 27,48*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
ab € 23,52*
Ähnlich
Otto Ganter
322.7-125-B12-R
ab € 33,61*
Ähnlich
Otto Ganter
924.7-125-B12-R-SW
ab € 30,80*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.