Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-522.8-200-K16-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     522.8-200-K16-A
EAN/GTIN:
     4045525275423
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
Stellungsanzeiger-Handrad
Handräder GN 522.8 entsprechen Speichenhandrädern GN 522; sie sind jedoch mit einem Gehäuse zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3 versehen und haben zur Befestigung auf der Welle serienmäßig eine Druckschraube. Bei großen Verstellmomenten kann die Bohrung zusätzlich mit einer Nabennut versehen werden. Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei diesen Handrädern verwirklicht.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
30
d4:
50
d5:
76
b:
28
l1:
34
l2:
61
l3:
12
l4:
80
r:
84
Ø Zylindergriff:
24
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
60
GN 000.3 Größe:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.536 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,40*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,82*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 13,42*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,08*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.