Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-524-200-B20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     524-200-B20-A
EAN/GTIN:
     4045525275805
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad ganter
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 524 ist der matteloxierte Aluminiumring. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
40
d4:
38
d5:
48.5
d6:
50
d7:
66
d8:
110
d9:
51
b:
30
h:
9
l1:
31
l2:
67
l3:
90
r:
78
Ø Zylinder- griff:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.730 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,09*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,70*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,97*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,75*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,12*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.