Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff (GN 524-200-B20-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-524-200-B20-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     524-200-B20-D
EAN/GTIN:
     4045525275812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad

Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 524 ist der matteloxierte Aluminiumring.

Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.820 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, Handrad mit drehbarem Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Scheibenhandräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 12,68*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,73*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,75*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,13*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.