Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-524-200-K20-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     524-200-K20-D
EAN/GTIN:
     4045525275836
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad ganter
Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 524 ist der matteloxierte Aluminiumring. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
40
d4:
38
d5:
48.5
d6:
50
d7:
66
d8:
110
d9:
51
b:
30
h:
9
l1:
31
l2:
67
l3:
90
r:
78
Ø Zylinder- griff:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.815 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,09*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,70*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,97*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,75*
Ähnlich
Otto Ganter
524.3-100-B10-D
ab € 23,12*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.