Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffschrauben, Softline, Schraube Stahl (GN 533.6-63-M8-25-DSW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-533.6-63-M8-25-DSW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     533.6-63-M8-25-DSW
EAN/GTIN:
     4045525737914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikantgriff
Dreikantgriffe
Dreisterngriff
Dreisterngriffe

Die Softline-Ummantelung der Dreisterngriffschrauben GN 533.6 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Die Verwendung von Softline-Sterngriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 8
Länge l:
25
Farbe der Abdeckkappe:
DSW - schwarz, RAL 9005, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 9,68*
Ähnlich
Otto Ganter
533.6-63-M8-NI-DSW
ab € 6,84*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
533-63-M8-25-DSW
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.