Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, mit Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5333-85-V8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5333-85-V8
EAN/GTIN:
     4045525279643
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
ganter sterngriff
Sterngriffe GN 5333 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
85
Vierkant s:
V 8
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d2:
18
d3:
45
h1:
25
h2:
14
t:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.130 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.