Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sterngriffschrauben mit Verliersicherung (GN 5334.13-40-M8-30-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5334.13-40-M8-30-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.13-40-M8-30-K
EAN/GTIN:
     4045525566378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf

Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.

Weitere Informationen:
d1:
40
d2:
M 8
Länge l:
30
Form:
K - mit Kugelkette
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.059 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffschraube, sterngriffschraube m8x30, kugelkette, sterngriffschraube m8, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung, Sterngriffschrauben mit Halteseil, Sterngriffschrauben mit Kugelkette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
111.6-12-S
ab € 0,59*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.