Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5337-60-M12-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337-60-M12-D
EAN/GTIN:
     4045525281363
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
ganter sterngriff
Sterngriffe GN 5337 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplast-Produkten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus. Die Sterngriffe haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
60
Gewinde d2 (Form D):
M 12
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
17
d4:
27
h1:
37
h2:
17
h3:
1.5
t2:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff 60mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-E
ab € 3,98*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-32-M6-CR
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-10
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.