Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, mit Verliersicherung (GN 5337.13-32-M6-E-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.13-32-M6-E-P
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.13-32-M6-E-P
EAN/GTIN:
     4045525388536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter

Sterngriffe GN 5337.13 können über die Kugelkette an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Kunststoff-Kugelkette) geliefert.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Verliersicherung:
P - mit Kunststoff-Kugelkette
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe kunststoff, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5342.13-25-M5-P
ab € 5,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-32-M5-E-DOR
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.13-32-M6-A
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.13-25-M5-10-P
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.