Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Messing / Stahl (GN 5337.2-25-M4-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.2-25-M4-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.2-25-M4-E
EAN/GTIN:
     4045525281691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriffe ganter

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
25
Gewinde d2 (Form E):
M 4
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
ab € 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
ab € 5,29*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
ab € 12,85*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 5,69*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
ab € 1,55*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
ab € 2,19*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.