Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.3-40-M6-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.3-40-M6-ST
EAN/GTIN:
     4045525520509
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.3 eignen sich besonders in den Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann. Unbetätigt ist der Sterngriff nicht mit der Gewindbuchse verbunden, d.h. der Sterngriff läßt sich leichtgängig drehen. Erst durch axiales Drücken des Sterngriffes rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, so daß gelöst oder gespannt werden kann. Nach dem „Loslassen“ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 6
d3:
13.5
d4:
18
d5:
13.5
h1:
30
h2:
14
h3:
7
h4 Hub:
2.5
t min.:
11
Werkstoff1:
PA - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.2-44-M4-SG
ab € 3,54*
Ähnlich
Otto Ganter
312-21-M6-E
ab € 10,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
ab € 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
ab € 12,98*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-20-ST
ab € 5,34*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.