Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben, Griffkörper Kunststoff, Schraube Edelstahl (GN 5337.4-25-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.4-25-M5-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.4-25-M5-16
EAN/GTIN:
     4045525798687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Sterngriffschrauben GN 5337.4 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommt.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 5
Länge l:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m5, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-10
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.