Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Sterngriff
>
Sterngriffschraube
>
Artikel
Sterngriffschrauben mit Edelstahl-Gewindestift, Duroplast
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-5337.5-60-M12-30
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
5337.5-60-M12-30
EAN/GTIN:
4045525282742
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube
Sterngriffschrauben GN 5337.5 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus. Die Sterngriffschrauben haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 12
Länge l:
30
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
27
h1:
37
h2:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Sterngriffe
>
GN 5337.5 Sterngriffschrauben mit Edelstahl-Gewindestift, Duroplast
Weitere Suchbegriffe:
sterngriffschraube m12x30
,
sterngriffschraube m12
,
sterngriffschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sterngriffe mit Edelstahl-Buchse, Duroplast
Otto Ganter
5337.5-32-M6-E
ab € 3,99*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Griffkörper Kunststoff, Schraube Edelstahl
Otto Ganter
5337.4-25-M4-6
ab € 1,17*
Ähnlich
Sterngriffschrauben, Kunststoff, Schraube Stahl
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen