Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl (GN 5337.7-32-M6-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.7-32-M6-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.7-32-M6-D
EAN/GTIN:
     4045525668829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.7 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d3 (Form D):
M 6
Form:
D - ohne Abdeckstopfen (Gewinde-Durchloch)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriffe ganter, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
ab € 12,81*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-32-M5-E-DOR
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
ab € 1,91*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M5-10
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.