Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantgriffschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5339-32-M6-40-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5339-32-M6-40-SW
EAN/GTIN:
     4045525283039
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf m6
Durch die Form der Dreikantgriffschrauben GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
40
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
14
h1:
26
h2:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-SW
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.