Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantgriffschrauben, Kunststoff (GN 5339-40-M6-10-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5339-40-M6-10-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5339-40-M6-10-SW
EAN/GTIN:
     4045525283060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff

Durch die Form der Dreikantgriffschrauben GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 6
Länge l:
10
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriffe, Dreisterngriff, Dreisterngriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-SW
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-20
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.