Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5339-40-M6-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5339-40-M6-OR
EAN/GTIN:
     4045525283091
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf 40mm
dreieckknopf m6
Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 6
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
16
h1:
30
h2:
17
t:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339.5-32-M5-E-MT
ab € 6,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-10-SW
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-E
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.