Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantgriffe, Kunststoff (GN 5339-40-M8-OR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5339-40-M8-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5339-40-M8-OR
EAN/GTIN:
     4045525283145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriffe, Dreisterngriff, Dreisterngriffe, orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339.5-32-M5-E-MT
ab € 6,06*
Ähnlich
Otto Ganter
5341-32-M5
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-10-SW
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-E
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.