Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantgriffe, Edelstahl (GN 5339.5-32-M6-D-PL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5339.5-32-M6-D-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5339.5-32-M6-D-PL
EAN/GTIN:
     4045525488519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff

Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2 (Form D):
M 6
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
PL - hochglanzpoliert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriffe, Dreisterngriff, Dreisterngriffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339-32-M5-SW
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 9,67*
Ähnlich
Otto Ganter
5335-40-M6-E
ab € 8,88*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,67*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,91*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.