Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffschrauben, Kunststoff, Abdeckkappe farbig (GN 534-32-M5-10-SW-DOR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-534-32-M5-10-SW-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-32-M5-10-SW-DOR
EAN/GTIN:
     4045525680692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelgriff

Das besondere Profil der Rändelung (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffschrauben GN 534.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
10
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Farbe Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube, Rändelschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6-10
ab € 2,69*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-11-ST
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.