Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-534.8-60-B8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534.8-60-B8
EAN/GTIN:
     4045525283923
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Stellungsanzeiger-Drehknopf
Drehknöpfe GN 534.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Im übrigen ist das besondere Profil des Rändels, nämlich kleine Quadrate, charakteristisch für Form und Funktion dieser Drehknöpfe. Bei Anwendungsfällen, wo diese Drehknöpfe wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
60
Bohrung d2:
B 8
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d3:
18
d4:
24
b:
35.5
l1:
17.5
l2:
51
l3:
6
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
42
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.095 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf ganter, drehknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
576-50
ab € 1,88*
Ähnlich
Otto Ganter
5348-50-B8-2-R
ab € 42,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5343-70-B10-0000.2-R
ab € 90,60*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,94*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,08*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 74,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.