Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, weiß (GN 5342-40-M8-WS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5342-40-M8-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5342-40-M8-WS
EAN/GTIN:
     4045525388819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff

Dreisterngriffe GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
Weitere Suchbegriffe: Cleanline, Dreikantgriff, Dreikantgriffe, Dreisterngriffe, weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5342-25-M5
ab € 1,72*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.5-32-M6-10
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.