Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Dreikantgriffe (GN 5344-60-M6-3-DGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5344-60-M6-3-DGR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5344-60-M6-3-DGR
EAN/GTIN:
     4045525535787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff

Drehmoment-Dreikantgriffe GN 5344 werden dann eingesetzt, wenn das per Handkraft einleitbare Drehmoment begrenzt werden soll.

Die Drehmomentmechanik des Dreikantgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Linksdrehen wird dagegen ein zum Lösen nötiges Drehmoment übertragen.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Drehmoment auch nach bis zu 60.000 Anzugszyklen nicht verändert.

Weitere Informationen:
d1:
60
Gewinde d2:
M 6
Drehmoment in Nm:
3
Farbe:
DGR - grau, RAL 7035, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff, Drehmomentgriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5320-48-M5-2-SW
ab € 38,82*
Ähnlich
Otto Ganter
5320-48-M5-10-2-SW
ab € 39,72*
Ähnlich
Otto Ganter
3663-27-M3-0,7
ab € 27,74*
Ähnlich
Otto Ganter
5910-47-M6-1-SW
ab € 16,04*
Ähnlich
Otto Ganter
3663-27-M4-12-0,7
ab € 26,47*
Ähnlich
Otto Ganter
5910-47-M6-30-1-SW
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.