Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindergriffe, Kunststoff (GN 539.2-30-M8-20-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-539.2-30-M8-20-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     539.2-30-M8-20-B
EAN/GTIN:
     4045525383968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m8
zylindergriff
ganter zylindergriff

Zylindergriffe GN 539.2 werden als Handgriffe für z.B. Elektrowerkzeuge wie Winkelschleifer, Schlagbohrmaschinen etc. verwendet. Dabei zeichnen sie sich besonders durch ihren ein- oder beidseitigen Handschutz aus.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l2:
20
Form:
B - mit Handschutz, beidseitig
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.105 kg
Weitere Suchbegriffe: Feste Ballengriffe, Feste Zylindergriffe, Fester Ballengriff, Fester Zylindergriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
539-18-M6
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
539.2-30-M8-A
ab € 7,16*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.