Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnete, Stabform, mit Innengewinde (GN 54.2-SC-6-M3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-54.2-SC-6-M3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     54.2-SC-6-M3
EAN/GTIN:
     4045525723795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet

Haltemagnete GN 54.2 bilden in Kombination mit dem Gehäuse aus Messing, den Eisenpolen und der Isolation aus Kunststoff, ein System, welches den Magnet schirmt, extrem verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Dieser besondere Aufbau ist auch unter der Bezeichnung „Sandwich-Magnet“ oder „Polschuh-Magnet“ bekannt.

* Beim direkten Einbau dieses Haltemagneten in Stahlteile entsteht ein magnetischer Kurzschluss, der zu einer Haftkraftverringerung von bis zu 15 % führt. Um dies zu vermeiden, sollte der Abstand k zwischen Messinggehäuse und Stahlteil bzw. Einbaubohrung eingehalten werden.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
SC - SmCo
Durchmesser d1:
6
Gewinde d2:
M 3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Magnet, Magnete, Stabmagnet, Stabmagnete
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
52.2-AN-6
ab € 3,06*
Ähnlich
Otto Ganter
52.3-AN-12,5-ZB
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,22*
Ähnlich
Otto Ganter
52.1-ND-4-1
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
54.1-SC-6
ab € 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.