Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohmagnete, Samarium, Cobalt, Scheibenform, mit Bohrung oder Senkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-55.1-SC-15-8-3,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     55.1-SC-15-8-3,5
EAN/GTIN:
     4045525929708
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
magnetscheibe
Rohmagnete GN 55.1 sind ungeschirmte Magnete in Scheibenform. Sie lassen sich über die Bohrung bzw. die Senkung einfach und sicher befestigen. Mit ihnen können, für den Fall dass keine geeigneten Haltemagnete oder Magnetsysteme zur Verfügung stehen, in Verbindung mit einer entsprechenden Aufnahmekonstruktion sehr spezifische Magnetsysteme aufgebaut werden. Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete, einzeln betrachtet, immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme, bei denen Schirmung und Rückschluss die Kraft an der Haftfläche enorm verstärken. Je nach Luftspalt zwischen Magnet und Gegenstück, können einzelne Rohmagnete, im Gegensatz zu Magnetsystemen, aber auch deutlich höhere Haftkräfte aufweisen.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
SC - SmCo
Außendurchmesser d1 (Bohrung):
15
Innendurchmesser d2:
8
Höhe h:
3.5
Nennhaftkräfte in N:
23
Verpackungseinheiten:
1
Außendurchmesser d1:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
55.3-AN-3-10
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-HF-19,8-10-4,3
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
55.1-ND-6-2-3
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
55.4-SC-7,5-4-1,5
ab € 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
55.2-SC-4-3
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.