Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, Kunststoff (GN 555-200-B18-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-555-200-B18-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     555-200-B18-D
EAN/GTIN:
     4045525293229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad kunststoff

Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet, hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Passbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet.

Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
18
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
D - mit drehbarem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.664 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad ganter, Handrad mit drehbarem Griff, Handrad mit Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Handräder mit Griff, Speichenhandräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,05*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 12,33*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,89*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.