Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-555-200-B20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     555-200-B20-A
EAN/GTIN:
     4045525293236
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
ganter speichenhandrad gn 555
Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet, hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Passbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
40
d4:
31
d5:
45
b:
24
l1:
4
l2:
33
l3 ≈:
45
l4 ≈:
83
r:
76
{Sp:s} Ballengriff:
25
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.564 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad kunststoff, handrad ganter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
ab € 31,05*
Ähnlich
Otto Ganter
950-GG-80-B10-A
ab € 12,36*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.