Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-558-75-B16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     558-75-B16
EAN/GTIN:
     4045525293977
Suchbegriffe:
Schaltkurbel
Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen. Weitere Normelemente zum Feststellen von Wellen: - Arretierelemente GN 200 - Rasthebel GN 215 - Verstellknopf GN 700 (mit stufenloser Arretierung)
Weitere Informationen:
Kurbellänge l:
75
Bohrung d1:
16
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
d2:
32
h:
24
b:
5
t:
17.3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.544 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 31,01*
Ähnlich
Otto Ganter
215-54-K10-A
ab € 51,73*
Ähnlich
Otto Ganter
700-66-K12-A
ab € 102,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.