Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltkurbeln, Gusseisen (GN 558-90-K18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-558-90-K18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     558-90-K18
EAN/GTIN:
     4045525294042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltkurbel

Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen.

Weitere Normelemente zum Feststellen von Wellen:

  • Arretierelemente GN 200
  • Rasthebel GN 215
  • Verstellknopf GN 700 (mit stufenloser Arretierung)
Weitere Informationen:
Kurbellänge l:
90
Bohrung d1:
18
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.583 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkurbel, Handkurbeln, Schaltkurbeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 32,80*
Ähnlich
Otto Ganter
215-54-K10-A
ab € 51,92*
Ähnlich
Otto Ganter
700-66-K12-A
ab € 108,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.