Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handkurbel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-570.3-80-B10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     570.3-80-B10
EAN/GTIN:
     4045525526754
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Umleggriff-Handkurbel
handkurbel gn 471-80-b10
Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 570.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbstständig wieder ein. Die Befestigung dieser Handkurbeln auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.
Weitere Informationen:
Länge l:
80
Bohrung d1:
B 10
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Bohrung filtercolumn:
10
d2:
18
d3:
24
d4:
30
h1:
37
h2:
23.5
h3:
13.5
h4:
14
h5 ≈:
60
t min.:
23
Ø Zylindergriff:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.123 kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekurbel ganter, handkurbel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
570.2-50-B6
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
471.3-100-B12
ab € 19,44*
Ähnlich
Otto Ganter
472.3-80-B10-SW
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.