Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5860-M8-13
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5860-M8-13
EAN/GTIN:
     4045525943674
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m8
Die Anschlagwirbel GN 5860 sind drehbar kugelgelagert. Durch den beweglichen Ring nehmen sie Lasten in jeder Zugrichtung auf. Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschlagwirbel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Anschlagwirbel GN 5860 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Länge l:
13
Werkstoff:
ST - Stahl
e:
30
h1:
84
h2:
76
h3:
31
h4:
45
k1:
8
k2:
45
k3:
29
k4:
44
sw:
27
Anzugs- moment in Nm:
10
Nenntrag- fähigkeit in t:
0.3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.170 kg
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
583-M8
ab € 41,96*
Ähnlich
Otto Ganter
581-M6-A
ab € 40,66*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 54,10*
Ähnlich
Otto Ganter
5862-M12-18
ab € 104,03*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-ST
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.