Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbügel, zum Anschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-587.1-77-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     587.1-77-F
EAN/GTIN:
     4045525495586
Suchbegriffe:
Federscharnier
Lastbock
Lastbügel
lastbock schweißbar
Lastbügel GN 587.1 zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine hohe dynamische und statische Festigkeit und sind allseitig belastbar bei geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Das Federband (Form F) hält den Bügel in jeder Lage und dämpft etwaige Geräuschentwicklung bei Vibrationen. Alle Teile sind unverlierbar miteinander verbunden. Die beiden Abstütznoppen verbessern die Auflage von Haken und den Abstützeffekt bei schrägem Aufhängbügel. Lastbügel GN 587.1 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).
Weitere Informationen:
Breite b:
77
Form:
F - mit Haltefeder
Werkstoff:
ST - Stahl
h1:
91
h2:
75
h3:
47
h4:
28
k1:
16
k2:
45
l1:
40
l2:
38
l3:
80
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.530 kg
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, lastbügel ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
589-100
ab € 24,57*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.