Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbarer Kugelgriff, Kunststoff (GN 596-45-M10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-596-45-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     596-45-M10
EAN/GTIN:
     4045525462717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbarer Kugelknopf
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm

Drehbare Kugelgriffe GN 596 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
45
Gewinde d2:
M 10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.091 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelgriff m10, drehbarer kugelknopf, Drehbare Griffe, Drehbarer Griff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.2-25-M6-A
ab € 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.