Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Zylindergriffe, Kunststoff / Stahl, Achsteil Stahl (GN 598-ST-26-M8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-598-ST-26-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     598-ST-26-M8
EAN/GTIN:
     4045525298873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff
ganter zylindergriff

Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d1:
26
Gewinde d2 (ST):
M 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.295 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehbare Griffe, Drehbarer Griff, Drehbarer Zylindergriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
539-18-M6
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
598.3-KU-18
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.