Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriffe Kunststoff, Umlegmechanik Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-598.3-KU-18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     598.3-KU-18
EAN/GTIN:
     4045525299375
Suchbegriffe:
Umleggriff
Zylindergriff
ganter zylindergriff
zylindergriff
Umleggriffe GN 598.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
18
Gewinde:
M 5
d3:
16
l1 ≈:
57
l2:
15
l3:
5
l4 ≈:
52
l5:
9.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.8-KT-22
ab € 18,07*
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,40*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
598.5-KU-23
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.