Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspannschrauben, Edelstahl (GN 605-M10-12-VRN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-605-M10-12-VRN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     605-M10-12-VRN
EAN/GTIN:
     4045525304437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form AN) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form VN/VRN) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird.

Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form VN /VRN):
M 10
Gewindelänge l1:
12
Form:
VRN - abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
913.5-M3-3-MS
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
606-M4-10-AN
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.