Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspannschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-605-M10-16-AN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     605-M10-16-AN
EAN/GTIN:
     4045525304468
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube volle kugel
kugelspannschraube ganter
Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form AN) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen. Die Verdrehsicherung (Form VN/VRN) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird.
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form AN /BN):
M 10
Gewindelänge l1:
16
Form:
AN - volle Kugel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
7
l2 ≈:
2.3
sw:
5
Statische Belastbarkeit in N Form AN / Form BN:
14400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
913.5-M3-3-MS
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,62*
Ähnlich
Otto Ganter
606-M4-10-AN
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.