Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Kugeldruckschraube
>
Artikel
Kugelspannschrauben, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-605-M10-20-B
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
605-M10-20-B
EAN/GTIN:
4045525304567
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube form b
kugelspannschraube ganter
Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen. Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9º verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form A/B):
M 10
Gewindelänge l1:
20
Form:
B - abgeflachte Kugel
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
6
l3 ≈:
0.8
sw:
5
Statische Belastbarkeit in N Form A / Form B:
24000
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Augenschrauben, Passschrauben, Druckschrauben
>
GN 605 Kugelspannschrauben, Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindestifte mit Druckzapfen, Stahl, brüniert
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,57*
Ähnlich
Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen
Otto Ganter
913.2-M5-8-A
ab € 1,04*
Ähnlich
Gewindestifte mit Haltemagnet
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
ab € 2,74*
Ähnlich
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,45*
Ähnlich
Gewindestifte mit Messing- / Kunststoff-Zapfen, Stahl
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,45*
Ähnlich
Kugelspannschrauben, Edelstahl
Otto Ganter
605-M4-6-AN
ab € 2,05*
Ähnlich
Kugelspannschrauben, Stahl
Otto Ganter
606-M4-10-A
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen