Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspannschrauben, Stahl (GN 605-M10-25-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-605-M10-25-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     605-M10-25-A
EAN/GTIN:
     4045525304635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Kugelspannschrauben GN 605 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9º verdreht werden kann; damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form A/B):
M 10
Gewindelänge l1:
25
Form:
A - volle Kugel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,59*
Ähnlich
Otto Ganter
913.2-M5-8-A
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
ab € 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,51*
Ähnlich
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-AN
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
606-M4-10-A
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.