Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, Stahl (GN 612-10-M16X1,5-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-612-10-M16X1,5-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     612-10-M16X1,5-B
EAN/GTIN:
     4045525310094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel ganter
rastriegel

Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Form:
B - mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Sperrriegel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
612-4-M10-A-NI
ab € 8,02*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
612.3-6-16-A
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.