Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel, Stahl (GN 612-10-M20X1,5-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-612-10-M20X1,5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     612-10-M20X1,5-A
EAN/GTIN:
     4045525310131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Rastriegel
rastriegel ganter

Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Feingewinde d2:
M 20 x 1,5
Form:
A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.114 kg
Weitere Suchbegriffe: rastriegel, Federriegel, Sperrriegel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
612-4-M10-A-NI
ab € 8,02*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
612.3-6-16-A
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.