Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, ohne Gewinde, mit Bund (GN 614.6-10-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-614.6-10-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614.6-10-K
EAN/GTIN:
     4045525418318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke

Federnde Druckstücke GN 614.6 werden vorwiegend im Werkzeugbau als gefederter Anschlag sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

Weitere Informationen:
d1:
10
Form:
K - Stahl, normaler Federdruck
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Federnde Druckstücke, Federnde Druckstücke temperaturbeständig, Federnde Druckstücke zum Einpressen, Raststück, Raststücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
611-M10-8-L
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.