Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Edelstahl-Druckstücke zum Einpressen, lange Ausführung, mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-614.7-6-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614.7-6-NI
EAN/GTIN:
     4045525747005
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 614.7 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Kugel):
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
6
d2:
5
d3:
6.5
d4:
6
l1:
15
l2 ≈:
1
l3 ≈:
2.3
l4 ≈:
8.2
w Federweg:
1.7
Federdruck in N ≈ Anfang:
28
Ende:
47.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.4-4-KU
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.