Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Druckstücke
>
Artikel
Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Schlitz (GN 615-M10-KSN)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-615-M10-KSN
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
615-M10-KSN
EAN/GTIN:
4045525312760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Weitere Informationen:
Gewinde d1 (Form K):
M 10
Form:
KSN - Edelstahl, verstärkter Federdruck
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
... >
3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kug
>
Federnde Druckstücke
>
GN 615 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mi
Weitere Suchbegriffe:
federndes druckstück stahl
,
Druckstück
,
Federnde Druckstücke
,
Raststück
,
Raststücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Schlitz, Stahl (GN 815-M4-ST)
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,38*
Ähnlich
Federnde Druckstücke Stahl / Edelstahl, mit Bolzen, mit Schlitz (GN 615.1-M4-B)
Otto Ganter
615.1-M4-B
ab € 0,85*
Ähnlich
Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindesicherung (GN 615.3-M3-K-PFB
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,59*
Ähnlich
Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter (GN 615.7-M6-S)
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,80*
Ähnlich
Federnde Kunststoff-Druckstücke, mit Kugel, mit Schlitz (GN 615.2-M6-NI)
Otto Ganter
615.2-M6-NI
ab € 0,70*
Ähnlich
Raststücke für federnde Druckstücke (GN 250-8,5)
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen